Kun for erhvervsdrivende  
 

En skrue til enhver opgave

Her får du et overblik over nogle af de mest anvendte skruer i byggebranchen. Universalskruerne ASSY® 4 spånskrue og ASSY PLUS 4 borespidsskrue klarer de fleste opgaver. Dertil er der en lang række specialskruer, som er optimeret til specifikke opgaver. Typisk vælges specialskruer for at opnå endnu bedre resultater på endnu kortere tid.

ASSY-skruen har gennem mange år været den mest innovative skrue på markedet. Asymmetrisk gevind sørger for hurtig iskruning og høj udtræksværdi. Den patenterede skruespids sikrer hurtigt greb i emnet, også ved montage i endetræ. RW-bitoptag muliggør enhåndsmontering og sikrer få bitskift. ETA-certifikatet sikrer dig, at produktet er gennemtestet og lever op til alle krav.

 

 

ASSY® 4

ASSY® 4 kommer med indbyggede fræselommer, der sikrer perfekt finish, mens det asymmetriske gevind giver hurtig montage og høj udtrækningsværdi. Fræsebenet ved spidsen sikrer, at træet ikke spalter – og forboring undgås. Den innovative RW-kærv medfører desuden optimal kraftoverførsel. ASSY® 4 findes i forskellige belægninger, der passer til enhver opgave.

Spånskrue med undersænket hoved
Spånskrue med undersænket hoved
  • Universalskrue
  • Delgevind er til at trække emnerne sammen
  • Fuldgevind er til stål/træ samlinger
  • ASSY® el-galvaniseret/FZB
  • Asymetrisk zink/nikkel
  • Nordic C4*
  • Rustfri/A2
  • Syrefast/A4

*Nordic C4 coating er udviklet til trykimprægneret træ i fugtigt miljø, specialudviklet til det nordiske klima

Spånskrue (panhoved)
Spånskrue (panhoved)
  • Anvendes til universal fastgørelse af metalfittings eller plastbeslag i træ
  • Fuldgevindskruen anvendes til stål-træforbindelser, hvor større udtrækningskraft opnås ved maksimal gevindlængde
  • Grundet specialspids sikres hurtig opstart i de forskellige elementtyper
  • ASSY® PH el-galvaniseret/FZB
  • ASSY® PH syrefast/A4

Combi skrue
Combi skrue
  • Ideel til forbindelser mellem stål og træ
  • Skruen erstatter en klassisk fransk skrue, hvor du sparer forboringen
  • Anvendes fx til elementkonstruktion og træpanelkonstruktion og fås med eller uden flange
  • Nordic C4*
  • El-galvaniseret/FZB

*Nordic C4 coating, som er specialudviklet til det nordiske klima og tillader brug i trykimprægneret træ

Beslagskrue med skaftforstærkning
Beslagskrue med skaftforstærkning
  • Til fastgørelse af vinkler, stålbånd, beslag og hulplader i trækonstruktioner
  • Anvendes i træ, der er konstrueret til trækstyrke med høj bæreevne
  • Specialformet hoved fordeler trykbelastningen på beslaget ligeligt over alle skruer, så der opnås maksimal holdbarhed
  • El-galvaniseret/FZB

Terrasseskrue
Terrasseskrue
  • Velegnet i trykimprægneret træ
  • Skruens overflade er udviklet til trykimprægneret træ i fugtigt miljø, specialudviklet til det nordiske klima.
  • Ud over terrasse er skruen også velegnet til beklædningsarbejde
  • 60 graders linsehoved med fræseribber sikrer en pæn finish
  • A4 terrasseskrue
  • Nordic C4*

*Nordic C4. Ved montage i kystnære områder anbefales skruer med en A4/syrefast og rustfri overflade

Konstruktionsskrue SK med høj sammentrækseffekt
Konstruktionsskrue SK med høj sammentrækseffekt
  • Til fastgørelse og sammentrækning af emner, fx til hjørnesamlinger af træskelettet ved elementbyggeri
  • Spænder tømmeret sammen uden mellemrum, og uden at skruehovedet vandrer ind i træet.
  • Er selvskærende og kan monteres uden forboring modsat fx en fransk skrue
  • El-galvaniseret/FZB
  • Nordic C4*

*Nordic C4. Ved montage i kystnære områder anbefales skruer med en A4/syrefast og rustfri overflade

 

ASSY® PLUS 4

Det særlige ved ASSY® PLUS 4 er, at vi har taget fordelene ved asymmetriske gevind og tilføjet en borespids, som sikrer endnu bedre finish og muliggør iskruning i hårde træsorter uden forboring

Universalskrue med borespids
Universalskrue med borespids
  • Velegnet til byggeri- og snedkerarbejde, hvor der ønskes en flot finish og høj kvalitet i arbejdet
  • Velegnet til belagte plader
  • Geometrisk optimeret borespids sikrer hurtig punktboring og modvirker, at træet flækker samt eliminerer irriterende revner eller brud i træet grundet forboring
  • El-galvaniseret/FZB
  • Syrefast/A4

Terrasseskrue
Terrasseskrue
  • Anvendes i mange typer træ uden forboring pga. borespids (forboring anbefales dog til hårdt træ)
  • Skruen er Ø 5,5 mm og lever hermed op til de fleste terrasseleverandørers forskrifter om minimum tykkelse
  • Skruen har en forstærket stamme, som sikrer, at skruen ikke knækker i overgangen fra terrassebrædder til konstruktionen
  • Syrefast/A4
  • Godkendt til montage i syreholdige træsorter, såsom bl.a. eg, lærk og ceder. Kan også anvendes i kystnære områder

Facadeskrue med linsehoved
Facadeskrue med linsehoved
  • Designet til facadearbejde
  • Fræseribber gør skruen nem at undersænke og sikrer optimal finish
  • Borespids sikrer, at der kan skues tæt på kanten uden at træet flækker
  • Grundet borespids er forboring ikke nødvendig
  • Syrefast/A4
  • A4 kvalitet sikrer, at skruen kan bruges i syreholdig træ såsom eg, lærk og ceder

Glaslisteskrue
Glaslisteskrue
  • Til fastgørelse af vinkler, stålbånd, beslag og hulplader i trækonstruktioner
  • Anvendes i træ, der er konstrueret til trækstyrke med høj bæreevne
  • Specialformet hoved fordeler trykbelastningen på beslaget ligeligt over alle skruer, så der opnås maksimal holdbarhed
  • Rustfri/A2
  • Kvalitet sikrer, at skruen ikke korroderer, selv om den er så udsat ved placeringen i glasslisten

Presskrue gulv
Presskrue gulv
  • Ideel til gulve med fer- og notsamlinger
  • ASSY P pressesystem trykker plankerne helt ned mod underlaget
  • Da presgevindet sidder i planken, minimeres risikoen for, at gulvet efterfølgende knirker
  • Borespidsen forhindrer flækket træ og sikrer, at der ikke skal forbores, til gavn for montagetiden.
  • Det smalle 60 graders hoved sikrer, at not-gangen ikke flækker, da hovedet er mere spids end på traditionelle skruer
  • El-galvaniseret/FZB

 

AMO III

AMO III er en Würthudviklet skrue til montage i teglsten og beton. Skruen bruges hovedsageligt til montage af døre og vinduespartier samt montage af træ på beton på tegl. Vi anbefaler AMO Y til montage i Ytong®.

Vi anbefaler forboring Ø6 mm til mursten – Ø6,5 mm beton. Til montage i Ytong®, gasbeton og anden porebeton anbefales AMO-Y

Karmskrue, type 1 Undersænket hoved
Karmskrue, type 1 Undersænket hoved
  • Til montering af vinduer og døre i beton og massiv murværk
  • Ideel til montering i vinduesfals
  • Karmskruen presser ikke emnerne sammen
  • El-galvaniseret/FZB
  • Zink ASSYMAT
  • Rustfrit/A2

Karmskrue, type 2 Cylinderhoved
Karmskrue, type 2 Cylinderhoved
  • Til montering af vinduer og døre i beton og massiv murværk
  • Ideel til montering af emner, hvor hovedet trækker emnet sammen samtidig med undersænkning
  • Karmskruen presser ikke emnerne sammen
  • El-galvaniseret/FZB
  • Zink ASSYMAT
  • Rustfrit/A2

Karmskrue, type 3 Panhoved
Karmskrue, type 3 Panhoved
  • Til montering af vinduer og døre i beton og massiv murværk.
  • Ideel til sammentrækning af emner, hvor hovedet er synligt over emnet
  • Karmskruen presser ikke emnerne sammen
  • l-galvaniseret/FZB

AMO Y Karmskrue
AMO Y Karmskrue
  • Afstandsmontageskrue
  • Ideel til vindues- og dørmontering i porebeton/gasbeton, fx Ytong®
  • Grovere gevind end en traditionel karmskrue sikrer bedre udtræk i det lidt mere porøse materiale
  • Skruen er selvskærende og med optimeret gevindgeometri og specialbelægning til montage af døre og karme. Den presser ikke emnerne sammen
  • Karmskruen skrues i uden forboring i porebeton
  • Den har testede indbrudssikrende egenskaber i sikringsklasse RC3
  • Zinklflage, sølv

 

WG-FIX MONTAGESKRUE

WG-FIX skruen er nem og hurtig at montere i massiv mursten og gipsplader. Skruen har AW-kærv, som sikrer længere bitlevetid, bedre kraftoverføring og ingen udstødningskræfter

Panhoved
Panhoved
  • Ideel til brug i gipsplader, fibergipsplader, tegl, gasbeteon/porebeton og lignende
  • Til direkte montage i fx gips, letbeton og leca uden brug af plugs, hvilket er tidsbesparende
  • Ingen forboring eller dyvler, kun iskruning.
  • Skruen kan også anvendes i beton og mursten, og da kræves forboring med Ø4 mm.
  • Vejledende udtræksværdi i 1 lag gips: 15 kg. 2 lag gips: 30 kg. 2 lag Farmacel: 50 kg.
  • El-galvaniseret/FZB

Linsehoved
Linsehoved
  • Til montering af lister til direkte montage i gipsplader, tegl, letbeton, leca og lignende uden brug af plugs
  • Ingen forboring eller dyvler, kun iskruning, hvilket er tidsbesparende
  • Skruen kan også anvendes i beton og mursten, og da kræves forboring med ø4 mm.
  • Vejledende udtræksværdi i 1 lag gips: 15 kg. 2 lag gips: 30 kg. 2 lag Farmacel: 50 kg.
  • El-galvaniseret/FZB

 

ØVRIGE

Presskrue Køkken
ASSY ® 4 P Presskrue Køkken
  • Særlig velegnet til samling af hjørner og flader af spån-, OSB- og MDF-plader
  • Lange modeller, såsom 4 x 60 mm, er ideelle til montage af gulvspånplader, som sikrer, at emnerne bliver presset sammen, samt at der efterfølgende ikke vil være knirkelyde grundet presgevindet under hovedet
  • Pressefunktion gør skruen så effektiv, at der ved sammenføjning af fx skabsmoduler ikke er brug for spændetang/skruetvinge
  • Gevindet under hovedet gør det muligt at tilslutte to træelementer uden monteringsmellemrum fx ved samling af køkkenelementer, spånpladegulve og lignende
  • El-galvaniseret/FZB

Forskallingsskrue
ASSY ® 4 HB Forskallingsskrue
  • Til grovere arbejde i hårde materialer, fx støbe-krydsfinér og betonforskalling
  • Større kærv end normalt (RW 30) sikrer en større kraftoverførsel ved montering og er en fordel ved demontering, hvis der sidder skidt i kærven
  • 60 graders hoved med fræselommer sikrer en hurtig og nem fastgørelse af fx forskalling og spånpladegulve
  • Størrelsen på kærven gør skruen nemmere at anvende til af- og påmontering af komponenter, såsom afdækning ved tagarbejde
  • El-galvaniseret/FZB

Justerskrue
Jamo plus Justerskrue
  • Opretningsskrue, der justerer og virker som opklodsning. Den er perfekt til opretning, fx under gamle spanske lofter.
  • Skruens ligestående gevind under hovedet griber fat i emnet og gør det muligt at justere ind og ud, fx ved opretning af loft og indvendige døre i trækonstruktioner
  • Ved opretning af fx gulv og tag er det vigtigt, at der efter justeringen efterfølgende monteres klodser til understøtning
  • El-galvaniseret/FZB

Justerskrue
D-anker Justerskrue
  • Til montagearbejde, hvor der ønskes spændingsfri afstand mellem et emne og underlaget
  • Skruen er ideel til montage af dør- og vindueskarme i træskelet eller til forskalling over ikke-trykfast isolering
  • Den er også perfekt til montage af indvendige døre
  • El-galvaniseret/FZB

Anvendelse i beskyttet miljø, opvarmet

  • Gælder flg. skruer: ASSY-skruer med overfladen el-galvaniseret/FZB, Jamo Plus (galvaniseret stål), AMO III (galvaniseret stål), WG-FIX montageskrue (galvaniseret overflade) og D-anker skrue (galvaniseret stål).
  • Det anbefales at anvende skruen med denne belægning indendørs i opvarmet miljø og ren atmosfære, hvor der ikke sker opfugtning af luften.Eksempelvis i boliger, kontorer og forretninger
  • Til syreholdigt træ, såsom eg, til indendørs brug anbefales skruer med en høj korrosionsbeskyttelse (rustfri/A2 eller syrefast/A4)
  • Målt efter Eurocode anvendelsesklasser er den el-galvaniserede/galvaniserede overflade i en anvendelsesklasse 1

Anvendelse i beskyttet miljø, uopvarmet

  • Gælder flg. skruer: ASSY-skruer (ASSYMAT) med zink-nikkel overflade, AMO III
  • Brug skruerne i ikke-permanent opvarmede bygninger
  • Eksempelvis fritidshuse, uopvarmede garager og lagerbygninger, vindues- og dørmontering, udhæng og lign., hvor der ikke er konstant påvirkning af fugt over 18%
  • Skruen kan også anvendes i ventilerede konstruktioner beskyttet mod nedbør, såsom ventilerede tagkonstruktioner
  • Zink-nikkel overfladen befinder sig i korrosionsklasserne C2 – C3
  • Målt efter Eurocode anvendelsesklasser er zink-nikkel overfladen i en anvendelsesklasse 2

Udendørs anvendelse (hårdt miljø)

  • Gælder flg. skruer: ASSY-skruer med overfladerne Nordic C4, rustfri/A2 og syrefast/A4 og rustfri, samt AMO II skruer i rustfri/A2
  • Brug skruerne til udvendige konstruktioner, som skal kunne modstå nedbør eller vand i øvrigt
  • Til trykimprægneret træ anbefales Nordic C4 overfladen, dog ikke ved kystnære områder
  • Til syreholdige træsorter såsom cedertræ, lærketræ og eg og til kystnære områder anbefales A4/syrefast som overflade
  • Syrefast/A4 overfladen er i korrosionsklasse C5, mens rustfri/A2 og Nordic overfladerne er i korrosionsklasse C4
  • Målt efter Eurocode anvendelsesklasser er overfladerne Nordic C4, A2 rustfri og syrefast/a4 og rustfri i en anvendelsesklasse 3
  • Oversigten herover er baseret på vores erfaringer med produktet. For yderligere information henvises til gældende standarder, som er det tekniske grundlag for ovenstående information (EN ISO 12944-2, EN ISO 12944-7, DIN EN ISO 4042 og EUROCODE 5).

I Würth Anker app finder du ASSY konstruktionsskruer, beslagskruer og spånskruer og kan med få klik få oplyst deres respektive udtræksværdier i alle relevante størrelser. Du får informationer i kN ved direkte træk og ved forskydning – værdier, som er baseret på ETA-11/0190 og DIN EN 1995-1-1.

Du kan også få hjælp til beregning af udtræksværdier hos en af vores byggespecialister. Vi har bygningskonstruktører, som eksempelvis besøger kunder på byggepladsen og vejleder i kemisk eller mekanisk befæstelse. Du kan få faglig sparring om, hvordan en konkret opgave løses, fx for at leve op til specifikke krav fra ingeniøren. Ved specialopgaver hjælper vi også med at dokumentere trækstyrken, fx ved at foretage trækprøver.

Læs mere om specialisterne

Würth anker app

Med ASSY 4 er opgaven nem at løse. Alle ASSY 4-skruer er CE-mærket og ETA-godkendt. Herudover foreligger der ydeevnedeklarationer, de såkaldte DoP’er.

Din genvej til tekniske informationer

Med Würth Anker app får du hurtigt og nemt informationer om mekaniske/kemiske ankre og dyvelteknik.

Du får adgang til:

  • Dokumentation / ETA godkendelser
  • Oversigt over trækværdier
  • Quick guide til montering
  • Beregning af klæbemørtelforbrug
DOWNLOAD TIL ANDROID DOWNLOAD TIL IOS

 

Mere end 50.000 kvalitetsprodukter

Med et stort produktudvalg og adgang til produktviden kan du løse dine arbejdsopgaver bedst muligt.